PHOENIX CONTACT - Treiber- und Schnittstellen-Software

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2402685
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - Nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) - Nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - Nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626119441
Sonepar Artikelnummer
121356869
Hersteller Artikelnummer
2402685
Hersteller Typ
PC WORX UA SERVER-PLC 40
Hersteller Artikel Nr.:
2402685
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
Nein
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
Nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
Nein
Diagnosefunktion integriert:
Nein
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Auswertefunktion integriert:
Nein
Projektierungsfunktion integriert:
Nein
Datenerfassungsfunktion integriert:
Nein
Kommunikationsfunktion integriert:
Nein
Technologische Funktion integriert:
Nein
Inbetriebnahmefunktion integriert:
Nein
Simulationsfunktion integriert:
Nein
Bewegungsfunktion integriert:
Nein
Analysefunktion integriert:
Nein
Positionierfunktion integriert:
Nein
Wartungsfunktion integriert:
Nein
Geeignet für Pressensteuerungen:
Nein
Geeignet für Feuerungstechnik:
Nein
Geeignet für Transferstraßen:
Nein
Geeignet für NOT-AUS-Funktionalität:
Nein
Geeignet für Regelungstechnik:
Nein
Geeignet für sonstige Anwendungsbereiche:
Nein
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.064 kg


