PHOENIX CONTACT - Trennfunkenstrecke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2905579
Spannung - 250 .. 354 kV
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.285 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626002446
Sonepar Artikelnummer
121359020
Hersteller Artikelnummer
2905579
Hersteller Typ
FLT-ISG-100-EX
Hersteller Artikel Nr.:
2905579
Spannung:
250 .. 354 kV
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.285 kg
Trennfunkenstrecke für den Ex-Bereich mit Kunststoffmantel und Anschluss-Gewindeschrauben M10. Zum indirekten Verbinden/Erden betriebsmäßig getrennter Anlagenteile bei Blitzeinwirkung.


