PHOENIX CONTACT - Trennklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1028589
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626529226
Sonepar Artikelnummer
121321877
Hersteller Artikelnummer
1028589
Hersteller Typ
PT 6-T P/P HV
Hersteller Artikel Nr.:
1028589
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 10 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5 .. 10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Etagen intern gebrückt:
Ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
10.2 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
63.1 mm
Abschlussplatte erforderlich:
Nein
Farbe:
grau
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Mit integrierter Prüfbuchse:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.032 kg


