Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Trennklemme

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1336395

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14 .. 4 mm²

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151635794

Sonepar Artikelnummer

121328362

Hersteller Artikelnummer

1336395

Hersteller Typ

PT 2,5-L/L/L/TG

Hersteller Artikel Nr.:

1336395

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 4 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Etagen intern gebrückt:

Ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

5.2 mm

Höhe:

142.4 mm

Tiefe:

68.6 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Farbe:

grau

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Mit integrierter Prüfbuchse:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.030 kg

Trennklemme, Nennspannung: 500 V, Thermischer Dauerstrom Ith: 18 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau