PHOENIX CONTACT - Trennplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3049709
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356307178
Sonepar Artikelnummer
120282213
Hersteller Artikelnummer
3049709
Hersteller Typ
HV M12/2-TP
Hersteller Artikel Nr.:
3049709
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.019 kg


