PHOENIX CONTACT - Trennplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0310211
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918001124
Sonepar Artikelnummer
120463223
Hersteller Artikelnummer
0310211
Hersteller Typ
TS-RTK
Hersteller Artikel Nr.:
0310211
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


