PHOENIX CONTACT - Trennplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3049602
Ausführung Abschlussplatte - Ja
Ausführung Zwischenplatte - Nein
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356184106
Sonepar Artikelnummer
120567128
Hersteller Artikelnummer
3049602
Hersteller Typ
HV M12/1-TP
Hersteller Artikel Nr.:
3049602
Ausführung Abschlussplatte:
Ja
Ausführung Zwischenplatte:
Nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


