PHOENIX CONTACT - Trennplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2778534
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 0.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918569693
Sonepar Artikelnummer
121357764
Hersteller Artikelnummer
2778534
Hersteller Typ
TS-KK 3 SO
Hersteller Artikel Nr.:
2778534
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
0.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


