PHOENIX CONTACT - Trennplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3072821
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626229331
Sonepar Artikelnummer
121362324
Hersteller Artikelnummer
3072821
Hersteller Typ
TS-UT 6-T/SP
Hersteller Artikel Nr.:
3072821
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


