PHOENIX CONTACT - Trennschaltverstärker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1157857
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 0
Schaltstrom - 1.16 A
Anzahl der Kanäle - 1
Schaltspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151162436
Sonepar Artikelnummer
121325310
Hersteller Artikelnummer
1157857
Hersteller Typ
MINI MCR-EX-NAM-RO-PT
Hersteller Artikel Nr.:
1157857
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
0
Schaltstrom:
1.16 A
Anzahl der Kanäle:
1
Schaltspannung:
30 V
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:
0
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:
0
Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:
0
Störmeldeausgang:
Nein
Breite:
6.2 mm
Höhe:
109.81 mm
Leistungsaufnahme:
0.8 W
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Tiefe:
119.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.115 kg


