PHOENIX CONTACT - Trennschaltverstärker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2865049
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Bemessungsversorgungsspannung DC - 19.2 .. 30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 2
Anzahl der Kanäle - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356492072
Sonepar Artikelnummer
121358178
Hersteller Artikelnummer
2865049
Hersteller Typ
MACX MCR-SL-2NAM-RO
Hersteller Artikel Nr.:
2865049
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung DC:
19.2 .. 30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
2
Anzahl der Kanäle:
2
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
Ja
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
2
Schaltspannung:
250 V
Schaltleistung:
500 VA
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:
2
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:
0
Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:
0
Störmeldeausgang:
Nein
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:
Nein
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
Ja
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
12.5 mm
Höhe:
112.5 mm
Leistungsaufnahme:
1 W
Betriebstemperatur:
-40 .. 60 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Tiefe:
113.7 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.140 kg


