PHOENIX CONTACT - Trennschaltverstärker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2902005
Art der Spannungsversorgung - sonstige
Bemessungsversorgungsspannung DC - 9.6 .. 30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 1
Anzahl der Kanäle - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356649513
Sonepar Artikelnummer
121358574
Hersteller Artikelnummer
2902005
Hersteller Typ
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT
Hersteller Artikel Nr.:
2902005
Art der Spannungsversorgung:
sonstige
Bemessungsversorgungsspannung DC:
9.6 .. 30 V
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Anzahl der Kanäle:
1
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
Ja
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
1
Schaltspannung:
30 V
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:
2
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:
2
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:
2
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:
0
Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:
0
Störmeldeausgang:
Nein
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR:
Nein
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
Nein
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang:
Ja
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Breite:
6.2 mm
Höhe:
109.81 mm
Leistungsaufnahme:
0.45 W
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Tiefe:
119.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.064 kg


