PHOENIX CONTACT - Trennschaltverstärker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908807
Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 0
Schaltstrom - 0.05 A
Schaltspannung - 30 V
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626357553
Sonepar Artikelnummer
121359633
Hersteller Artikelnummer
2908807
Hersteller Typ
MINI MCR-EX-NAM-T
Hersteller Artikel Nr.:
2908807
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
0
Schaltstrom:
0.05 A
Schaltspannung:
30 V
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer:
0
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn:
0
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent:
0
Anzahl der Ausgangskreise Optokoppler:
0
Störmeldeausgang:
Nein
Breite:
6.2 mm
Höhe:
109.81 mm
Leistungsaufnahme:
0.65 W
Betriebstemperatur:
-40 .. 70 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tiefe:
119.2 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.122 kg


