PHOENIX CONTACT - Trennscheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1193381
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 0.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151246464
Sonepar Artikelnummer
121325854
Hersteller Artikelnummer
1193381
Hersteller Typ
TS-PTVME 6/S
Hersteller Artikel Nr.:
1193381
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
0.8 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


