Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Trennscheibe

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Trennscheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2202629

  • Gehäuseart - offen

  • Geeignet für Tragschienenmontage - Nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Gehäuse anreihbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626218786

Sonepar Artikelnummer

121355834

Hersteller Artikelnummer

2202629

Hersteller Typ

ME-IO P 10U 7035

Hersteller Artikel Nr.:

2202629

Gehäuseart:

offen

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Gehäuse anreihbar:

Nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.005 kg

Tragschienengehäuse, Trennscheibe, Gehäuseabdeckung, Breite: 2,69 mm, Höhe: 112,2 mm, Tiefe: 28,5 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)