PHOENIX CONTACT - Trennscheibe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3070383
Farbe - grau
Stärke - 1 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356552035
Sonepar Artikelnummer
121362288
Hersteller Artikelnummer
3070383
Hersteller Typ
TS-USST 4/10
Hersteller Artikel Nr.:
3070383
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Trennscheibe, Breite: 2,2 mm, Höhe: 12,4 mm, Farbe: grau


