PHOENIX CONTACT - Trennstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5025462
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 1
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918095321
Sonepar Artikelnummer
120462187
Hersteller Artikelnummer
5025462
Hersteller Typ
ST-K 4
Hersteller Artikel Nr.:
5025462
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
Ja
Rastermaß:
4.5 mm
Farbe:
grau
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


