PHOENIX CONTACT - Trennstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1071062
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626749891
Sonepar Artikelnummer
121323048
Hersteller Artikelnummer
1071062
Hersteller Typ
P-DI GN
Hersteller Artikel Nr.:
1071062
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Trennstecker, Tiefe: 23,1 mm, Breite: 3,5 mm, Höhe: 10,8 mm, Farbe: grün


