PHOENIX CONTACT - Trennstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1340254
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151646080
Sonepar Artikelnummer
121328465
Hersteller Artikelnummer
1340254
Hersteller Typ
P-DI-MP HV OG
Hersteller Artikel Nr.:
1340254
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg
Trennstecker, Tiefe: 25,5 mm, Breite: 6,3 mm, Höhe: 22,4 mm, Farbe: orange


