PHOENIX CONTACT - Trennstecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3047390
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356140225
Sonepar Artikelnummer
121361626
Hersteller Artikelnummer
3047390
Hersteller Typ
P-DI GY
Hersteller Artikel Nr.:
3047390
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Trennstecker, Tiefe: 23,1 mm, Breite: 3,5 mm, Höhe: 10,8 mm, Farbe: grau


