PHOENIX CONTACT - TS-K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1302215
Ausführung Abschlussplatte - Nein
Ausführung Zwischenplatte - Ja
Farbe - grau
Stärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4017918019471
Sonepar Artikelnummer
120371696
Hersteller Artikelnummer
1302215
Hersteller Typ
1302215
Hersteller Artikel Nr.:
1302215
Ausführung Abschlussplatte:
Nein
Ausführung Zwischenplatte:
Ja
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Rastbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


