PHOENIX CONTACT - Tüllengehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1852930
Bügellage - ohne
Mit Kabelverschraubung - Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung - PG
Art der Verriegelung - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918133917
Sonepar Artikelnummer
121351347
Hersteller Artikelnummer
1852930
Hersteller Typ
VC-K-T1-Z
Hersteller Artikel Nr.:
1852930
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Art der Verriegelung:
Schraube
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Breite:
33 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
66 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 80 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.046 kg


