Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Tüllengehäuse

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Tüllengehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1852935

  • Bügellage - ohne

  • Mit Kabelverschraubung - Nein

  • Befestigungsart der Kabelverschraubung - metrisch

  • Art der Verriegelung - Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918970819

Sonepar Artikelnummer

121351348

Hersteller Artikelnummer

1852935

Hersteller Typ

VC-K-T1-Z-M20

Hersteller Artikel Nr.:

1852935

Bügellage:

ohne

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Art der Verriegelung:

Schraube

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Breite:

33 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

66 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Stutzen:

Nein

Mit Dichtung:

Ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40 .. 80 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.045 kg

Tüllengehäuse, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC1, Farbe: grau, Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten