PHOENIX CONTACT - Tüllengehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1884911
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Bügellage - ohne
Mit Kabelverschraubung - Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918187040
Sonepar Artikelnummer
121352396
Hersteller Artikelnummer
1884911
Hersteller Typ
VC-MP-T3-Z
Hersteller Artikel Nr.:
1884911
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
sonstige
Art der Verriegelung:
Schraube
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Breite:
33 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
96 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.346 kg


