PHOENIX CONTACT - Tüllengehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1886566
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Bügellage - ohne
Mit Kabelverschraubung - Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918847982
Sonepar Artikelnummer
121352456
Hersteller Artikelnummer
1886566
Hersteller Typ
VC-MEMV-T2-Z-M25
Hersteller Artikel Nr.:
1886566
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Art der Verriegelung:
Schraube
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Breite:
34 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
82 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Nein
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.248 kg


