PHOENIX CONTACT - Tüllengehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1886689
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Bügellage - ohne
Mit Kabelverschraubung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918848101
Sonepar Artikelnummer
121352468
Hersteller Artikelnummer
1886689
Hersteller Typ
VC-MP-T2-Z-M25
Hersteller Artikel Nr.:
1886689
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Art der Verriegelung:
Schraube
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Breite:
33 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
81000 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Stutzen:
Nein
Mit Dichtung:
Ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.253 kg


