PHOENIX CONTACT - Tüllenrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607088
Werkstoff des Befestigungselements - sonstige
Befestigungsrichtung - schwenkbar
Mit PE-Anschluss - Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918940911
Sonepar Artikelnummer
121339716
Hersteller Artikelnummer
1607088
Hersteller Typ
VC-TR4/5M-PEA
Hersteller Artikel Nr.:
1607088
Werkstoff des Befestigungselements:
sonstige
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Mit PE-Anschluss:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Breite:
95.2 mm
Höhe:
27.5 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg


