PHOENIX CONTACT - Tüllenrahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1852901
Werkstoff des Befestigungselements - sonstige
Befestigungsrichtung - schwenkbar
Mit PE-Anschluss - Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918133740
Sonepar Artikelnummer
121351344
Hersteller Artikelnummer
1852901
Hersteller Typ
VC-TR2/3M
Hersteller Artikel Nr.:
1852901
Werkstoff des Befestigungselements:
sonstige
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Mit PE-Anschluss:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Breite:
65.2 mm
Höhe:
27.5 mm
Tiefe:
20.2 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


