PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2281209
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 26
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918054632
Sonepar Artikelnummer
120462176
Hersteller Artikelnummer
2281209
Hersteller Typ
FLKM-D25 SUB/B
Hersteller Artikel Nr.:
2281209
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
26
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
57.47 mm
Breite:
78.65 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.137 kg


