Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2282046

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Polzahl - 52

  • Bemessungsspannung - 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918055134

Sonepar Artikelnummer

120462420

Hersteller Artikelnummer

2282046

Hersteller Typ

FLKMS 20/16IM

Hersteller Artikel Nr.:

2282046

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Polzahl:

52

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

1 A

Tiefe:

77 mm

Breite:

112.5 mm

Höhe:

70.5 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.273 kg

Übergabemodul, Anschluss 1: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 20-polig, Anschluss 2: Schraubanschluss 52-polig