PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2959599
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 15
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918086244
Sonepar Artikelnummer
120462997
Hersteller Artikelnummer
2959599
Hersteller Typ
UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q
Hersteller Artikel Nr.:
2959599
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
15
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
46.49 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
147 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.109 kg


