PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1029566
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 34
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626531601
Sonepar Artikelnummer
121321920
Hersteller Artikelnummer
1029566
Hersteller Typ
UM- D37SUB/M/HC3/AIO/SP-MT
Hersteller Artikel Nr.:
1029566
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
34
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.1 A
Tiefe:
65.59 mm
Breite:
168.3 mm
Höhe:
89.6 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.310 kg


