PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1050543
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 25
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 0.25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626666167
Sonepar Artikelnummer
121322432
Hersteller Artikelnummer
1050543
Hersteller Typ
FLX-D25F/16CH/AI/FU/SIOP/TDC3K
Hersteller Artikel Nr.:
1050543
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
25
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.25 A
Tiefe:
38.3 mm
Breite:
152.4 mm
Höhe:
120.7 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.360 kg


