PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1274065
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 16
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151465896
Sonepar Artikelnummer
121327523
Hersteller Artikelnummer
1274065
Hersteller Typ
FLKM-D37SUB/M/MT/8AO/ETHA
Hersteller Artikel Nr.:
1274065
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
50.57 mm
Breite:
101.25 mm
Höhe:
77.03 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.200 kg


