PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1274083
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 48
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151465421
Sonepar Artikelnummer
121327525
Hersteller Artikelnummer
1274083
Hersteller Typ
FLKM-D37SUB/M/MT/16IM/ETHA
Hersteller Artikel Nr.:
1274083
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
48
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
50.52 mm
Breite:
249.21 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.495 kg


