PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1278824
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 16
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151476618
Sonepar Artikelnummer
121327591
Hersteller Artikelnummer
1278824
Hersteller Typ
VFC-PT/D15SUB/F
Hersteller Artikel Nr.:
1278824
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
2 A
Tiefe:
46.85 mm
Breite:
18.9 mm
Höhe:
127.2 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.095 kg


