PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2280271
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 40
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918054380
Sonepar Artikelnummer
121356199
Hersteller Artikelnummer
2280271
Hersteller Typ
DFLK 40
Hersteller Artikel Nr.:
2280271
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
47.24 mm
Breite:
39.88 mm
Höhe:
128.4 mm
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


