PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2281018
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 10
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918054465
Sonepar Artikelnummer
121356203
Hersteller Artikelnummer
2281018
Hersteller Typ
FLKM 10
Hersteller Artikel Nr.:
2281018
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
10
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
57.47 mm
Breite:
33.65 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.059 kg


