Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2281021

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Polzahl - 14

  • Bemessungsspannung - 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918054472

Sonepar Artikelnummer

121356204

Hersteller Artikelnummer

2281021

Hersteller Typ

FLKM 14

Hersteller Artikel Nr.:

2281021

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Polzahl:

14

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

1 A

Tiefe:

57.67 mm

Breite:

45 mm

Höhe:

77 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Übergabemodul, Anschluss 1: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 14-polig, Anschluss 2: Schraubanschluss 14-polig