Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2281063

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker

  • Polzahl - 34

  • Bemessungsspannung - 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918054519

Sonepar Artikelnummer

121356208

Hersteller Artikelnummer

2281063

Hersteller Typ

FLKM 34

Hersteller Artikel Nr.:

2281063

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Flachstecker

Polzahl:

34

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

1 A

Tiefe:

57.47 mm

Breite:

90 mm

Höhe:

77 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.171 kg

Übergabemodul, Anschluss 1: IDC/FLK-Stiftleiste 1x 34-polig, Anschluss 2: Schraubanschluss 34-polig