PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2281089
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918054533
Sonepar Artikelnummer
121356210
Hersteller Artikelnummer
2281089
Hersteller Typ
FLKM 50
Hersteller Artikel Nr.:
2281089
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
57.47 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.224 kg


