Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2281115

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Polzahl - 38

  • Bemessungsspannung - 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918054564

Sonepar Artikelnummer

121356212

Hersteller Artikelnummer

2281115

Hersteller Typ

FLKM-D37 SUB/S

Hersteller Artikel Nr.:

2281115

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Polzahl:

38

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

2.5 A

Tiefe:

57.47 mm

Breite:

101.15 mm

Höhe:

77 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.182 kg

Übergabemodul, Anschluss 1: D-SUB-Stiftleiste 1x 37-polig, Anschluss 2: Schraubanschluss 38-polig