PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2281678
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 9
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918054922
Sonepar Artikelnummer
121356217
Hersteller Artikelnummer
2281678
Hersteller Typ
FLKM-D 9 SUB/B/LA
Hersteller Artikel Nr.:
2281678
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
9
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Tiefe:
57.47 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.079 kg


