PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2281704
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 37
Bemessungsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918054953
Sonepar Artikelnummer
121356219
Hersteller Artikelnummer
2281704
Hersteller Typ
FLKM-D37 SUB/B/LA
Hersteller Artikel Nr.:
2281704
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
37
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Tiefe:
57.47 mm
Breite:
112.5 mm
Höhe:
77 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


