Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2281775

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Polzahl - 54

  • Bemessungsspannung - 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918055028

Sonepar Artikelnummer

121356224

Hersteller Artikelnummer

2281775

Hersteller Typ

FLKMS-D50 SUB/B

Hersteller Artikel Nr.:

2281775

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Polzahl:

54

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

2.5 A

Tiefe:

70.97 mm

Breite:

101.25 mm

Höhe:

77 mm

Montageart:

Hutschiene TH35

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.003 kg

Übergabemodul, Anschluss 1: D-SUB-Buchsenleiste 1x 50-polig, Anschluss 2: Schraubanschluss 54-polig