Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2283870

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Polzahl - 9

  • Bemessungsspannung - 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918055639

Sonepar Artikelnummer

121356225

Hersteller Artikelnummer

2283870

Hersteller Typ

DFLK-D 9 SUB/S

Hersteller Artikel Nr.:

2283870

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Polzahl:

9

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

2.5 A

Tiefe:

33.5 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

58.5 mm

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

VARIOFACE-Durchführungsmodul, Anschluss 1: D-SUB-Stiftleiste 1x 9-polig, Anschluss 2: Schraubanschluss 16-polig