PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2287135
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub
Polzahl - 9
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918056032
Sonepar Artikelnummer
121356241
Hersteller Artikelnummer
2287135
Hersteller Typ
DFLK-D 9 SUB/B
Hersteller Artikel Nr.:
2287135
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Polzahl:
9
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Tiefe:
33.5 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
58.5 mm
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.035 kg


