Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2291286

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - D-Sub

  • Polzahl - 50

  • Bemessungsspannung - 30 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918058333

Sonepar Artikelnummer

121356280

Hersteller Artikelnummer

2291286

Hersteller Typ

DFLK-D50 SUB/S

Hersteller Artikel Nr.:

2291286

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

D-Sub

Polzahl:

50

Bemessungsspannung:

30 V

Bemessungsstrom:

2.5 A

Tiefe:

33.07 mm

Breite:

39.88 mm

Höhe:

143.4 mm

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.147 kg

VARIOFACE-Durchführungsmodul, Anschluss 1: D-SUB-Stiftleiste 1x 50-polig, Anschluss 2: Schraubanschluss 16-polig