PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2293572
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 40
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918120474
Sonepar Artikelnummer
121356289
Hersteller Artikelnummer
2293572
Hersteller Typ
UM 45-FLK40/ZFKDS
Hersteller Artikel Nr.:
2293572
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
40
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
50.42 mm
Breite:
126 mm
Höhe:
45 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.145 kg


