PHOENIX CONTACT - Übergabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2293585
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Flachstecker
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918120481
Sonepar Artikelnummer
121356290
Hersteller Artikelnummer
2293585
Hersteller Typ
UM 45-FLK50/ZFKDS
Hersteller Artikel Nr.:
2293585
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
Flachstecker
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Tiefe:
50.42 mm
Breite:
151 mm
Höhe:
45 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.163 kg


